詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AG-2

品名 : 2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 SP500
最高使用圧力 0.7MPa 吐出量 24L/min
穴径 2mm×18穴 ノズル外径 26mm
ノズル長 46mm 取付ねじ G1/2”
タケノコ径 16.5mm 推奨ホース内径 15mm
本体材質 アルミダイカスト
シャワータイプ(大容量型)
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
追加説明
カタログ価格

12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1009ページ
ウェブカタログ画像
  • シャワータイプ(大容量型)
  • シャワータイプ(大容量型)
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top