詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AJ-3

品名 : エアーブローガン(ノズル5個付)

5種のノズルが付いた便利なエアーブローガンです

仕様

使用圧力 0.62MPa ホース取付ねじ Rc(PT)1/4”
ノズル取付ねじ UNEF1/2” 本体全長 85mm
ノズルサイズ(内径/外径) ・2.5/4.5mm(L100mm)
・2.5/4.5mm(L21mm)
・2.0/2.5mm(L76mm)
・0.9/1.5mm(L51mm)
・3mm(ゴム製)
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1008ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top