品番 : EA123AM-110
品名 : G 1/8" 広範囲ノズル
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | N-AG90DN |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 2.5mm | パイプ径 | 26.3mm |
| ノズル長 | 44mm | 全長 | 51mm |
| エアー噴出量 | 300L/min | エアー消費量 | 220L/min |
| 取付ねじ | G1/8” | 材質 | 快削アルミニウム合金、ポリアセタール、ステンレス(アルマイト) |
| 通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能で作業効率UP (ワークまでの距離は80mm以内を推奨) |
|||
| 間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返すので、窪みに溜まった水等を叩き出すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1007ページ | ||||
