詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AN-1

品名 : 2.3穴/120mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AGR45F
使用圧力 0.7MPa 穴径 2.3mm
ノズル長 120mm エアー量 160L/min
ノズル取付ねじ G1/8” 本体材質 プラスチック
プラグ付き
レバーの引き具合でエア流量調整が可能
どの方向にも自由に大きく曲がる自在ノズル採用
追加説明
カタログ価格

4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/11 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1007ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top