詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AS-150

品名 : 2.3穴x150mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 SUS-AG45×150
用途 食品製造工場・薬品製造工場のエアブロー 穴径 2.3mm
パイプ径 5mm ノズル長 150mm
取付ねじ G1/8” エアー噴出量 200L/min
材質 ステンレス
耐腐食性に優れたオールステンレス製
ノズル先端部はパイプを絞り加工しており、部品破損がしにくい構造になっております。
追加説明
カタログ価格

9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1007ページ
ウェブカタログ画像
  • L:150mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top