詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123BD

品名 : 2.0穴x110mm エアーブローガン(ラバーノズル・プラグ付)

仕様

最高使用圧力 1MPa 全長 110mm
ノズル長 60mm ノズル穴径 2.0mm
重量 約58g 材質 本体:NBR・真鍮、プラグ:鋼鉄
エアー量 150L/min
ラバー部分を軽く押し曲げるだけで簡単にエアーブローができます。
プラグ付
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1008ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top