詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123BL-1

品名 : 3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

仕様

使用流体 空気 増量 3倍
最大使用圧力 1.0MPa エアー量 600L/min
ノズル長 100mm 穴径 3mm
取付ねじ径 G1/4” 耐圧力 1.5MPa
本体材質 POM製
スライド可能な3倍増量ノズル付き
流量調整つまみ対応できます。
プラグ付き
疲れにくいトリガーを採用
漏出しにくいバルブ設計を採用
軽量なPOM製
トリガー保持リング付き
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1008ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top