詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CB-31

品名 : 280mm タイヤチャック(ワンタッチ式)

仕様

用途 自動車、バイク、自転車 仕様 クローズタイプ
ホース長 280mm 全長 362mm(±10mm)
エアチャックの角度を360°調整できるため、様々な用途に対応。
ワンタッチ式クイックリリース機能付き
エアープラグ付き
追加説明
カタログ価格

4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/11/06 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top