品番 : EA123CG-16
品名 : 90-1100kpa タイヤゲージ(300mmホース付)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.161 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 90~1100kPa | 最小目盛 | 20kPa(100~1100kPaまで)、50kPa(0~100kPaまで) |
| ホース長 | 300mm | アーム長 | 144mm |
| ホース全長 | 444mm | 機能 | 減圧・測定値保持機能 |
| 重量 | 300g | 用途 | 乗用車・バイク・トラック |
| 精度 | ±5% | サイズ | 62.5(W)×610(L)×38(H)mm |
| ダイヤフラム式 | |||
| ダブル金口 | |||
| 144mmのロングアームとダブル口金でタイヤバルブの位置を気にせずにタイヤの空気圧測定が可能。 | |||
| 高圧測定可 | |||
| 測定値保持、減圧機能 | |||
| ダブルタイヤにも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
