品番 : EA123CG-18
品名 : 10-700kPa デジタルタイヤゲージ
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1228 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10~700kPa | 最小目盛(kPa) | 1 |
| サイズ | 77(W)×32(D)×135(H)mm | 重量 | 127g |
| 電源 | 単4電池×2本(別売) | 用途 | 乗用車・バイク |
| 材質 | スチール・ラバー | ||
| 定期的に空気圧を測定! | |||
| エアーゲージ精度:1.0%FS | |||
| バックライト付液晶ディスプレー採用(電池残量表示付) | |||
| 減圧・リセットボタン付 | |||
| オートパワーオフ機能付 | |||
| デジタル表示で空気圧が見やすいです。 | |||
| 360°ヘッド回転。バルブの位置を気にせず使用可能 | |||
| ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護 | |||
| 空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に! | |||
| タイヤの空気圧不足は、パンクやバーストの原因になり、大変危険です。また、ブレーキの利きが悪くなったり燃費の悪化、タイヤの寿命にも影響します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/06 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
