品番 : EA123CG-30
品名 : 100-1100kPa タイヤゲージ&チャック(増減圧機能付)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 46900 |
---|---|---|---|
用途 | 乗用車・トラック・バス | 測定範囲(kPa) | 100~1100 |
測定最小目盛(kPa) | 20 | 全長 | 860mm |
ホース長 | 640mm | 重量 | 710g |
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用 | |||
スリムなアルミ削り出しボディ | |||
測定、増圧、減圧が1台で可能です。 | |||
カプラープラグ付 | |||
付属品 | ダブルチャックホース、エア接続用カプラプラグ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 02:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0303ページ |