品番 : EA123CG-31
品名 : 30- 500kPa タイヤゲージ
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.220 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 30~500kPa | 最小目盛 | 10kPa |
| 用途 | 乗用車・バイク | サイズ | 53(W)×28(D)×112(H)mm |
| 重量 | 100g | ヘッド長 | 61mm |
| 機能 | 測定値保持機能 | 材質 | 本体:スチール |
| 精度 | ±5% | ||
| 空気圧測定後は、エアーコンプレサーで適正空気圧に! | |||
| ワンタッチ減圧ボタン | |||
| 360°ヘッド回転 | |||
| 減圧・ワンタッチリセットボタン付 | |||
| バルブコアドライバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
