詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CG-32

品名 : 50- 400kPa タイヤゲージ(270mmホース付)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1224
測定範囲 50~400kPa 最小目盛 10kPa
ホース長 270mm アーム長 90mm
機能 測定値保持機能 重量 220g
材質 本体:スチール 用途 乗用車・バイク
精度 ±5%
ワンタッチ減圧ボタン
ダイヤフラム式
空気圧測定後は、エアーコンプレサーで適正空気圧に!
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0298ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top