品番 : EA123CG-33B
品名 : 50- 350kPa タイヤゲージ
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.213 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(kPa) | 50~350 | 最小目盛(kPa) | 10 |
| サイズ | 51(W)×25.5(D)×100(H)mm | 重量 | 35g |
| 精度 | ±10% | ヘッド長 | 47mm |
| 空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に! | |||
| 乗用車・オートバイ用 | |||
| ダイヤル型 | |||
| 測定値保持機能付 | |||
| ワンタッチリセットボタン付 | |||
| タイヤメンテナンスに最適 | |||
| ドライブ前のタイヤの空気圧測定に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/14 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0298ページ | ||||
