品番 : EA123CH-111
品名 : 165mm タイヤチャック(中型トラック/ダブルタイヤ用)
仕様
| メーカー | 旭産業 | 型番 | C-870 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 中型トラック(ダブルタイヤ用) | チャック先端 | ダブルチャック |
| 全長 | 165mm | 接続ねじ | G1/4” |
| ゲージボタルEX600・1200用 | |||
| オープンタイプ | |||
| 乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも使用できます。 | |||
| 先端が小口径のため乗用車のアルミホイールにも使用できます。 | |||
| 手持ち保持型なのでダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に使用する際はしっかりと押し付け、外輪(外側タイヤ)の場合は引き付けを確実に行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
