品番 : EA123CH-122
品名 : 330mm タイヤチャック(トラック・バス/ダブルタイヤ内側用)
仕様
| メーカー | 旭産業 | 型番 | C-E76 |
|---|---|---|---|
| 用途 | トラック・バス(ダブルタイヤ内側用) | チャック先端 | シングルチャック(ワンタッチ仕様) |
| 全長 | 330mm | 接続ねじ | G1/4” |
| ゲージボタルEX1200用 | |||
| オープンタイプ | |||
| バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケットタイプです。 | |||
| 飾り窓が小さいホイールにも対応。 | |||
| への字形状がホイールとの接触を回避します。 | |||
| チャックの取り外しはノブを引くだけの簡単着脱。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
