品番 : EA123CH-126
品名 : 206mm タイヤチャック(建設機械用)
仕様
| メーカー | 旭産業 | 型番 | C-G14 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 産業車両(シングルタイヤ) | チャック先端 | シングルチャック(ワンタッチ仕様) |
| 全長 | 206mm | 先端径 | φ26mm(12V1バルブ用) |
| 接続ねじ | G1/4” | ||
| ゲージボタルEX1200用 | |||
| オープンタイプ | |||
| 大型タイヤバルブ(12V1)専用。 ※面取りバルブにはご使用できません。 |
|||
| バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケットタイプです。 | |||
| チャックの取り外しはノブを引くだけの簡単着脱。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/12 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0302ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
