詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CR-1

品名 : 100-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ワンタッチ式

仕様

用途 自動車、トラック、バイク、自転車など 測定範囲 100~1500kPa
最小目盛 20kPa ホース長 280mm
全長 604mm(±10mm) プラグサイズ R1/4”
重量 550g
エアチャックの角度を360°調整できるため、特にトラックタイヤの内側・外側のバルブへの接続に最適。
自動クランプ機能付きで、安全に充填、タイヤの破裂リスクを防止します。
空気圧測定、エア充填、エア抜きを3段階で制御します。
シュレーダーバルブに自動固定できる、ワンタッチ式クイックリリース機能付き
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 215

(2026/11/06 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top