品番 : EA123CS-1
品名 : 20-825kpa タイヤチャック&ゲージ(デジタル)
カタログ訂正
25/12/25 測定範囲:(誤)15-1100kpa→(正)20-825kpa(No.56、57 1023)
バックライト付で見やすい表示
仕様
| チャック形状 | クリップ | 本体サイズ | 117.8(W)×105(H)×245(H)mm |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 500mm | 重量 | 430g |
| 材質 | 本体:プラスチック、ホース:ゴム | 測定範囲 | 20~825kPa ※20kPa以下の場合は表示が”0”になります |
| 測定精度 | ±2% ※25℃時 | 最小目盛 | 5kPa |
| 機能 | 自動電源オフ | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 一次側接続口 | G1/4”オネジ | 用途 | 乗用車・バイク |
| ホースサイズ | φ12.5×500mm | ||
| 1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 圧力単位表示ワンタッチ切替オフ(PSi、bar、kg/c㎡、kPa) | |||
| ディスプレイバックライト | |||
| 耐衝撃用のバンパーと滑り止めグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0300ページ | ||||
代替品
![]() |
|

