詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123CT-5

品名 : 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース

1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能

仕様

測定範囲(kPa) 0~1500 最小目盛(kPa) 20
ホース長 1.5m 重量 1050g
用途 バイク・乗用車・トラック 材質 アルミ、鉄、樹脂、ゴム
精度 ±3%
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
バースト時の安全確保に。
クリップチャック付
1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能
追加説明
カタログ価格

9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/11/20 05:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0299ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top