詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123KA-120

品名 : 4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル)

ノズル伸縮機能付

仕様

ノズル長 600~1200mm(伸縮式) エアー量 400L/min
穴径 4mm プラグ 付
常用圧力 0.6MPa 吸入口 R(PT)1/4”
材質 アルミ、プラスチック サイズ 870×25×55mm
使用コンプレッサー 1.5kw以上 重量 210g
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 179

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1009ページ
ウェブカタログ画像
  • ノズル伸縮機能付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top