詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123KC-50A

品名 : シールド(EA123KC用)

仕様

材質 PC樹脂 サイズ φ98mm
穴径 5.5mm(実寸) 重量 26g
[EA123KC用]シールド
安全に作業する為のシールドです
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 239

(2026/11/16 11:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1005ページ 1006ページ 1007ページ 1009ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top