詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123KD-18

品名 : 2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です

仕様

ノズル長 2000mm 使用圧力 0.62~0.8MPa
材質 ナイロン・鉄 サイズ 2030(L)×165(H)
吸入口 Rc1/4” 穴径 2mm
エアー量 1065L/min 使用コンプレッサー 2.2kW
増量ノズル使用時倍率 約1.8倍(メーカー比) ノズル取付ねじ 1/4G-19山ネジ
プラグ付
追加説明
カタログ価格

7,190 (税抜)/ 7,909 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/09/18 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1050ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top