品番 : EA123KD-1A
品名 : 110mm エアーガン
用途によってノズルの使い分けが可能です
仕様
| 使用圧力 | 0.6MPa | ホース取付ねじ | Rc1/4” |
|---|---|---|---|
| ノズル取付ねじ | G1/8” | 本体材質 | POM製 |
| ノズル材質 | スチール | 重量 | 149g |
| 〈アジャスタブルノズル仕様〉 ・エアー量:385L/min ・穴径:2.5mm |
|||
| 〈110mmノズル仕様〉 ・エアー量:712L/min ・穴径:4.0mm |
|||
| アジャスタブルノズルは先端を回す事でエアー流量調整ができます。 | |||
| プラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/11/09 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1009ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
