詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123PR-30

品名 : 13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)

大風量タイプ

仕様

最高使用圧力 1Mpa ノズル取付ねじ UNEF1/2”
使用コンプレッサー 1.5KW 吐出し空気量 1500L/min(1Mpa時)
ノズル径 13mm ノズル長 300mm
材質 アルミ 全長 380mm
重量 300g ホース取付ねじ Rc3/8”(PT)
プラグ付
追加説明
カタログ価格

3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/23 18:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1009ページ
ウェブカタログ画像
  • ノズル先端

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top