詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123VA-2A

品名 : コーキングガン(エアー式)

摩擦に強いアルミボディ

仕様

使用圧力 0.2~0.4MPa エアー消費量 0~115L/min
筒サイズ φ50×210mm 先端キャップ内穴径 φ40mm
全長 275mm 吸入口 Rc1/4”
重量 1.12kg 材質 アルミ
シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
プラグ付き
追加説明
カタログ価格

7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top