詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123VA-3A

品名 : コーキングガン(エアー式)

仕様

筒サイズ φ50×216mm 全長 235mm
重量 220g 使用圧力 0.2~0.4MPa
エアー消費量 115L/min 吸入口 Rc(PT)1/4”
材質 プラスチック
プラグ付
圧力調整可能
シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
・キャップ穴サイズ
キャップ部:穴径約42mm
パッキン部:穴径約34.8mm
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1003ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top