品番 : EA123VA-9A
品名 : コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | DH1 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.4MPa | 重量(g) | 910 |
| 全長 | 292mm | 吸入口 | R1/8”(雄ねじ) |
| 筒サイズ | 外径:φ58mm、内径:φ54×213mm | 材質 | プラスチック |
| サイズ | 293(W)×71(D)×205(H)mm(レギュレーター含まず) | 重量 | 770g(レギュレーター類含まず) |
| 適用液剤 | カートリッジ用:カートリッジ容器全般 チューブ用:100g/150g用チューブの湿気硬化型シール剤、接着剤等 |
||
| プラグ付 | |||
| 手塗り作業の負担を軽減します。 | |||
| ニードルノズルを用いた塗布も可能です。 | |||
| 電源不要です。 | |||
| 安全弁設置による安全性能の向上 | |||
| レギュレーターを操作することで塗布量の調節が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1003ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
使用方法
