品番 : EA124BC
品名 : 6.5mmx30m エアーホースリール
カタログ訂正
26/07/08 誤:315(W)x230(D)x380(H)mm、正:245(W)x230(D)x380(H)mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | AH-30 |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 30m | ホース径 | 内径:6.5mm 外径:10mm |
| 使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) | ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン |
| 取付金具(ホース側) | 1/4プラグカプラ | 取付金具(円盤側) | ソケットカプラ×2個 |
| サイズ | 245(W)×230(D)×380(H)mm | 重量 | 5.4kg |
| エアー工具を付けたままで移動が可能なエアーホースリール | |||
| 本体にロータリー機構を内蔵。 エアー工具を付けたままホースを長く伸ばしたり、リールを持って移動ができ便利です。 |
|||
| エアー圧がひと目で分かる圧力メーター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,300 円(税抜)/ 50,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
