詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BE-1

品名 : 6.5mmx14m 自動巻エアーホースリール(ウレタン製)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 65456
サイズ 305(W)×156(D)×288(H)mm 内径×外径 6.5×10
ホース長 14m 最高使用圧力 2MPa
取付穴径(mm) 20×7(ブラケットベース) 取付ねじ 一次側:PT1/4” 二次側:PT1/4”
重量 3.5kg(ホースを含む)
2.58kg(ホースを含まず)
材質 ホース:ポリウレタン(メッシュ入)
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい
簡単に自動巻上げができるので作業性UP
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 165

(2026/10/09 10:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1011ページ
ウェブカタログ画像
  • 取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい
  • 取付ねじ:PT1/4”

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top