詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BH-1B

品名 : 10mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

仕様

ホース径 内径:10mm
外径:14mm
ホース長 1次ホース:1m
2次ホース:30m
常用圧力 1.4MPa(200PSI) 最高圧力 5.5MPa(800PSI)
取付ねじ R3/8” サイズ 330(W)×260(D)×345(H)mm
重量 8.4kg 材質 本体フレーム:スチール
ホース:ポリウレタン
リールが左右360°回転します。
ハンドル部は折り畳み収納可能。
追加説明
カタログ価格

30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top