品番 : EA124BJ-26
品名 : 11mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
仕様
メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | MMA-415A |
---|---|---|---|
ホース長 | 1次側(入力側):1.5m 2次側(出力側):15m |
ホース径 | 内径:11.0mm 外径:16.0mm |
ホース材質 | ポリウレタン樹脂 | ホースカラー | オレンジ |
使用圧力 | 1.4MPa | 取付ねじ | 1次側(入力側):G1/2” ユニオンメスシート 2次側(出力側):Rc1/2” |
サイズ | 471×226×502(H)mm | 重量 | 15.9kg |
ロック機構 | ラチェット式 | 付属品 | ・取付ベース板セット ・ジョイントホース ・接続用ニップル ・エアカプラ |
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ | |||
<軽~く引き出せる!インテグレートシャフト> 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化することで各パーツの抵抗を低減 |
|||
<荷重を分散!ダブルアーム構造> ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 |
|||
<超軽量設計> ダブルアーム構造で本体への負荷軽減、強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化 |
|||
床面付け(上・下)・レール付け・天井付け・壁付けのの5パターンの設置が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
94,000 円(税抜)/ 103,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 15:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1053ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)