品番 : EA124BK-10B
品名 : 13m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ALT-134 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | エヤーマックL | 用途 | 天井に取付けてエアー工具を使用できます |
常用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) | ホース径 | 内径:10mm 外径:14mm |
ホース長 | 13m | ホース仕様 | 耐スパッターホース |
ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入 内側:ウレタン 外側:難燃性塩ビ |
取付金具(一次側) | 1/2プラグ |
取付金具(二次側) | 1/2ワンタッチナットカプラ(ロック付) | 一次側接続部(本体) | 雄ネジ(G3/8”) |
サイズ | φ336×135mm | 重量 | 8.5kg |
付属品 | 一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2”付 | ||
高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型 | |||
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー | |||
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き | |||
巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。 | |||
ホース引き出し用ヒモ付き(2m) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
82,200 円(税抜)/ 90,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/11 11:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1053ページ |
代替品
![]() |
|