詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DL-23

品名 : 25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り)

仕様

メーカー 三洋化成 型番 SJ-2531K 50G
商品名 SKジェットホース 用途 家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として
全長 50m 内径 25mm
外径 31mm 使用流体 水
使用圧力 0.83MPa以下(環境温度23℃時) 材質 PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲 0~60℃ 耐寒性 脆化温度-38℃
糸入り二重管ホース
中黒ホースで藻の発生を防ぎます。
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
追加説明
カタログ価格

30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1401ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top