詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DV-15

品名 : 12/16mmx15 m ウォーターホース(スパイラル)

仕様

最大圧力 0.69MPa 材質 PU
内径×外径 φ12×16mm ホース長 15m
万能口金、カプラー付
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 88

(2026/11/23 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2519ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top