詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DW-10

品名 : 10m 融雪散水ガードホース(片面穴)

仕様

全長 10m 材質 軟質塩化ビニル
付属品 ホース継手、ストップキャップ(内径12~15mmホースに接続可能)
冬季は融雪用、夏季は散水用と、オールシーズン使用できます。
一般水道圧での使用限界は最長10mです。
片面穴
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2472ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top