品番 : EA124DW-52
品名 : [EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | GUP-L |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋳鉄(白メッキ) | 適合ホース内径 | 18~21mm |
| [EA124DW-30・-31用]L型ジョイント | |||
| ホースバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA124DW-30A : 10m 融雪プロテクター(片穴用) |
| 本体 | EA124DW-31A : 10m 融雪プロテクター(両穴用) |
ウェブカタログ画像
拡大
