品番 : EA124GA-1
品名 : 3/4"NH クイックコネクターセット
仕様
| セット内容 | 雄ねじプラグ2個(φ32×42mm) バルブ付カプラー(φ38×65mm) |
ねじサイズ | 3/4”NH |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリマー樹脂 | ||
| ホースとスプリンクラー、ノズル等に取付けることで脱着が容易になります。 | |||
| バルブ付カプラーで流量調節、ON/OFFが可能 | |||
| ワンタッチでの接続と分離が可能になります。 | |||
| ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/04 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
| セット商品 | EA124GC-4B : 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) |
