品番 : EA124GA-2A
品名 : 3/4"NH クイックコネクターセット
仕様
| セット内容 | 雄ねじプラグ2個(φ32×42mm) 自動シャットオフ雌ねじカプラー(φ38×55mm) |
ねじサイズ | 3/4”NH |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリマー樹脂 | ||
| ホースとスプリンクラー、ノズル等に取付けることで脱着が容易になります。 | |||
| 自動シャットオフ機能付きで取り外し時に水が止まります。 | |||
| ワンタッチでの接続と分離が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
