品番 : EA124GB-1A
品名 : 3/4"NH クイックコネクターセット
仕様
| セット内容 | 雌ねじプラグ(φ32×39mm) 雄ねじカプラー(φ38×55mm) |
ねじサイズ | 3/4”NH |
|---|---|---|---|
| 重量 | 50g | 材質 | ポリマー樹脂 |
| ホースとスプリンクラー、ノズル等に取り付けることで脱着が容易になります。 | |||
| ワンタッチでの接続と分離が可能になります。 | |||
| ※プラグを日本の蛇口に付ける際は、ねじが合わない可能性があります。別売のEA124GC-7B(3/4”Gメス→3/4”NHオス)のアダプターを使用してください。 | |||
| ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/16 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA124GC-2A : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) |
| セット商品 | EA124GC-3B : 3/4"NH カプラー(雄ねじ) |
| オプション | EA124GC-7B : 日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ) |
