詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124GC-11

品名 : 3/4"NH コネクターキャップ(2個)

仕様

ねじサイズ 3/4”NH キャップサイズ φ36×18mm
パッキンサイズ(内径×外径) 17×24.5mm 材質 ポリマー樹脂
入数 2個
雄ねじ用キャップ
スプリンクラーやホースの雄ねじ部分のキャップに。
ステム付のホースなどにゴミ、土、芝刈りくず、虫などの侵入を防止し、詰まりを防ぎます。
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 531

(2026/11/21 13:09現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 2522ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top