詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124GC-13

品名 : 20/27mm パッキンセット(6個)

仕様

外径 27mm 内径 20mm
入数 6個
ゴム製
メス継ぎ手用
ホース接続部をしっかりと固定し、漏れを防ぎます。
高品質の素材で作られているため長寿命
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/23 10:44現在)

商品入数 6 販売単位 PACK
カタログページ 2522ページ
ウェブカタログ画像
6個入り
  • 6個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top