詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124GC-33A

品名 : 5/8"x3/4" ホース継手

仕様

適合ホースサイズ 内径:5/8”(15mm)
外径:3/4”(19mm)
サイズ 53×41mm
材質 本体:ポリマー樹脂
ビス:ステンレス
ホースが途中で破損した場合や延長時の継手に最適
※接続例は仕様書でご確認頂けます。
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/10/02 23:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2522ページ
ウェブカタログ画像
  • ※接続例は仕様書でご確認頂けます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top