品番 : EA124HB
品名 : 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | SSD-0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ステンノホースリール | 取付可能ホース | ホース長:20m (内径)12×(外径)17mm (内径)15×(外径)20mm |
| サイズ | 349.5×408×357.5(H)mm | 重量 | 2.7kg |
| 付属品 | ハンドル×1個、ノズルコネクター×2個、ホースバンド×1個、ナット(M4)×1個、ネジ(M4)×1個 | ||
| 半自動「コロコロガイド」付! 20m巻取用ホースリール(本体のみ) | |||
| 錆に強く、丈夫で美しいステンレス製 | |||
| 引き出し・巻き取りがスムーズ!手を汚すことなくホースを収納可能な「コロコロガイド」 簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻き乱れを解消します。 |
|||
| 下方向巻き方式で、ホースやノズルの動きを確認しながら巻き取り可能。 大切な植木などを引っ掛けて倒したり、傷つけたりすることを防ぎます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2518ページ | ||||
