詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124HB-15

品名 : 13/19mmx15m 散水ホースリール

仕様

メーカー 三協リール(TRIENS) 型番 MMW-415A
サイズ 471×226×502(H)mm ホース径 内径:13mm
外径:19mm
ホース長 15m サイドホース長 1.5m
最高使用圧力 0.5MPa 材質 本体:スチール(粉体塗装)
ホース:PVC
重量 17.6kg ホースカラー ブラック
取付ねじ 1次側ホース(サイドホース)先端:ユニオンG1/2” メスシート
本体1次側ホース接続部:エルボG1/2”オスネジ オスシート
ニップル:R1/2”×G1/2”オスネジ オスシート
2次側ホース(出力側):メタルガン
ロック機構 ラチェット式
付属品 取付ベース板1個、ジョイントホース(サイドホース)1本、ニップル1個、スプリングワッシャー(M10)6個、平ワッシャー(M10)6個、ボルト(M10×25㎜)6個、ナット(M10)6個、メタルガン(アダプター付)
散水ホースを巻いたリール
床面付け(下・上)・レール付け・天井付け・壁面付けの5パターンの設置方向を選択可能
メタルガン付き
スプレーパターン2種(霧・ストレート)
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ
<軽~く引き出せる! インテグレートシャフト>
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化
する事で各パーツの抵抗を低減。
<荷重を分散!ダブルアーム構造>
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
<超軽量設計>
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
サイドホース(1.5m)付
配管取付用ニップル付
※蛇口に直接つなげる仕様にはなっておりません。
お手数ですがお客様による継手の工夫をお願い致します。
追加説明
カタログ価格

94,200 円(税抜)/ 103,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2517ページ
ウェブカタログ画像
  • 軽~く引き出せる! インテグレートシャフト
  • ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減!\n※本商品のホース色はブラックです。
  • 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化\n※本商品のホース色はブラックです。
  • 【本体サイズ】\n単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top