詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124HH-30

品名 : 15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)

仕様

サイズ 415(W)×390(D)×460(H)mm ホース長 30m
ホース 内径:15mm
外径:20mm
サイドホース長 1m
適応蛇口サイズ 外径16mm(丸型) 最高使用圧力 0.7Mpa以下
重量 9kg 材質 リール:ステンレス、
ホース:ポリエステル撚糸
★スプレーパターン7種
(霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット)
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えれます。
サイドホース(1m)付
蛇口取付用口金付
追加説明
カタログ価格

36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 10:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2517ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top