品番 : EA124KH-20
品名 : 13/16mmx20m [家庭用]散水ホースリール
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.645-166.0 |
---|---|---|---|
商品名 | ホーストロリー | 用途 | 中~大規模のスペースや庭の散水に、庭木や草花の散水に、大きな家庭菜園の水やりに、ガーデニング用品やガーデンファニチャーの洗浄に |
サイズ | 450×390×700(H)mm | ホース仕様 | 長さ20m、内径13mm、外径16mm |
重量 | 5.4kg | 材質 | リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール |
★スプレーパターン(直噴・円シャワー) | |||
ケルヒャー散水シリーズのホース+大型タイヤ付ホースリールです。 | |||
逆止弁付き水道ホース側カップリング | |||
お庭や広い場所でも散水に便利な20mの水道ホース(内径13mm)付き。 | |||
大きなタイヤや高さ調節可能なハンドルで持ち運びに便利です。 | |||
手回し式巻取りハンドルはホースがねじれにくいので回しやすい。 | |||
折りたたみ可能なので、収納に場所を取りません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 00:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0058ページ 2627ページ |