品番 : EA124KT-6
品名 : スプリンクラータイマー(ダブル/デジタル式)
仕様
| 測定時間 | 1~360分 | 仕様 | ダブル |
|---|---|---|---|
| サイズ | 135×65×170(H)mm | 接続ねじ | 3/4”NH |
| 使用水圧 | 0.4MPa以下 | 電源 | 単3電池×2本(別売) |
| 散水時間を管理して水のやりすぎを防ぐのに役立ちます。 | |||
| 蒸発を最小限にするために理想的な時間の散水設定が可能。 | |||
| 手動で散水の開閉ができます。 | |||
| 流出口がダブルになっています。 | |||
| 電池切れになると自動で弁が閉まります。 | |||
| 大きい液晶ディスプレー | |||
| 金属のスイベルカップリング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/03 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2519ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YT-13AA : [単3x 2本] アルカリ乾電池 |
| 関連商品 | EA124LB-9A : 呼13 万能口金 |
