品番 : EA124LA-26D
品名 : 内径11-15mm用 スプレーノズル(6パターン)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 525-528 |
|---|---|---|---|
| スプレーパターン | 直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水・流量調節機能 | 使用圧力 | 0.05~0.6MPa |
| 適合ホース | 内径:11~15mm 外径:16~20mm |
使用流体 | 上水道水 |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量(g) | 204 |
| レバーと先端操作で6パターンの水流切替が可能 | |||
| レバーを握ってフックを引っ掛けると、レバーが固定されて連続散水ができます。 | |||
| ノズルの先を保護するキャップ付き | |||
| ホースの取り外しがワンタッチ接続できる、ホ―センド付き | |||
| <注意> 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2520ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
ホーセンド付き
