品番 : EA124LA-27
品名 : 内径11-15mm用 スプレーノズル(5パターン)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 525-527 |
|---|---|---|---|
| スプレーパターン | 直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水 | 使用流体 | 上水道水 |
| 適合ホース | 内径:11~15mm 外径:16~20mm |
材質 | ABS樹脂 |
| 重量(g) | 171 | ||
| レバーと先端操作で5パターン水流切替可能 | |||
| ノズルの先を保護するキャップ付き | |||
| ホースの取り外しがワンタッチ接続できる、ホーセンド付き | |||
| <注意> 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2520ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
ホーセンド付き
